Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8226320 Herst.-Nr.: VW3A3401 EAN/GTIN: 3389118067202 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Encoder-Optionskarte RS422 Zur Verwendung mit = ATV61/71 Better World-Produkt = Ja
Altivar ATV61/ATV71 - Encoder-Schnittstellenkarten. Encoder-Schnittstellenkarten werden für den Flux Vector Control-Betrieb mit Sensor (FVC-Modus) für asynchrone Motoren oder für den Vector Control-Betrieb mit Drehzahlmesswert (FSY-Modus) für synchrone Motoren eingesetzt. Die Encoder-Schnittstellenkarten verbessern bei asynchronen Motoren in anderen Steuermodi (Spannung-/Vektorsteuerung, Spannung-/Frequenzverhältnis) die statische Drehzahlgenauigkeit. Die Schnittstellen-Encoder-Karte wird in einem dedizierten Steckplatz eingesetzt Sie ist gegen Kurzschlüsse und Überlasten geschützt Typen: - mit RS 422-kompatiblen differenziellen Ausgängen - VW3A3401, ..402 - mit Open-Collector-Ausgängen - VW3A3403, ..404 - mit Push-Pull-Ausgängen - VW3A3405, ..406, ..407 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Encoder-Optionskarte RS422 | Zur Verwendung mit: | ATV61/71 | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8226320, Automation, Elektromotoren, Frequenzumrichter-Zubehör, Schneider Electric, VW3A3401, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Accessories |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,19* | € 128,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,51* | € 130,22* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,27* | € 131,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,25* | € 149,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,41* | € 155,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|