Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E6F Absolutwertgeber Absolut 256/U, 5000U/min, 12 → 24 V dc, NPN, Open Collector Vollwelle mit Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8226402
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E6F-AG5C-C 256 2M
EAN/GTIN:
     5059039363261
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Absolut
Serie = E6F
Umdrehung max. = 5000U/min
Ausgangssignal Typ = NPN, Open Collector
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 10mm
Auflösung = 10 Bit
IP Schutzart = IP65
Schnittstelle = SSI-Graymm
Gesamtbreite = 60mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Schaltfrequenz = 20 kHz

Universal-Inkremental-Drehgeber. Inkrementalgeber geben eine Impulsfolge aus, die der Drehbewegung einer Achse entspricht. Die Anzahl der Drehungen kann durch Zählen der Impulse ermittelt werden. Verbesserte Zuverlässigkeit mit Schutz gegen Verpolung und Lastkurzschluss. Trägheitsmoment: max. 1 x 10−6 kg·m ;sup>2 ;/sup>; max. 3 x 10−7 kg·m ;sup>2 ;/sup> bei max. 600 P/R Außendurchmesser E6A2: 25 mm Außendurchmesser E6B2: 40 mm Außendurchmesser E6C2: 50 mm Außendurchmesser E6C3: 50 mm Außendurchmesser E6FA: 60 mm
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Absolut
Serie:
E6F
Umdrehung max.:
5000U/min
Ausgangssignal Typ:
NPN, Open Collector
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
10mm
Auflösung:
10 Bit
IP Schutzart:
IP65
Schnittstelle:
SSI-Graymm
Gesamtbreite:
60mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Schaltfrequenz:
20 kHz
Weitere Suchbegriffe: Führungswellen, Präzisionsstahlwelle, Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Wellen, ssi absolutwertgeber, absolut encoder, fuehrungswelle 10mm, 8226402, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Omron, E6FAG5CC2562M, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 367,51*
€ 419,09*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,16*
€ 425,77*
Frei Haus
ab € 434,80*
€ 482,04*
Frei Haus
ab € 441,14*
€ 486,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 473,30*
€ 537,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,53*
€ 639,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,57*
€ 629,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,78*
€ 582,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,30*
€ 563,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.