Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Abwärts-/Aufwärtsregler 700mA, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler BGA, 40-Pin, Einstellbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Abwärts-/Aufwärtsregler 700mA, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler BGA, 40-Pin, Einstellbar,
Artikel-Nr.:
     108EL-8226695
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTM8045IY#PBF
EAN/GTIN:
     5059043423210
Suchbegriffe:
8226695
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 700mA
Ausgangsspannung = ±2,5 V → ±15 V
Line-Regulation = 0,6 %
Load-Regulation = 0,2 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = BGA
Pinanzahl = 40
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 2 MHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 11.25 x 6.25 x 4.42mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 11.25mm

Invertierende Schaltregler, Linear Technology. Linear Technology bietet eine Reihe von Wechselrichter-Schaltreglern, die entwickelt wurden, um Eingangsspannungen in negative Ausgänge umzuwandeln. Mit Eingangsspannungen von bis zu 60 V und Schaltströmen bis 10 A, mit einstellbaren oder festen Ausgängen. Sie können außerdem integrierte Schottky-Dioden, einen Betrieb mit fester Frequenz, eine programmierbare Strombegrenzung und störungsarme Betriebscharakteristiken besitzen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
700mA
Ausgangsspannung:
±2,5 V → ±15 V
Line-Regulation:
0,6 %
Load-Regulation:
0,2 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
BGA
Pinanzahl:
40
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
2 MHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
11.25 x 6.25 x 4.42mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
11.25mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,33*
€ 18,48*
1 Tag
335
€ 14,99*
ab € 10,54*
€ 18,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.