Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler LTC2954CTS8-2#TRMPBF, 0.6V TSOT-23 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsregler LTC2954CTS8-2#TRMPBF, 0.6V TSOT-23 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8226821
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC2954CTS8-2#TRMPBF
EAN/GTIN:
     5059043110806
Suchbegriffe:
Drucktaster
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reset-Schwellenspannung min. = 0.6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOT-23
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 2.9 x 1.75 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max. = 26,4 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Linear Technology. Überwachung der Versorgungsspannung und Überwachungsstromkreise für Desktop-, Laptop und Notebook-Computer, Test und Messinstrumente, tragbare batteriebetriebene Geräte und Netzgeräte mit mehreren Ausgängen. Die Serie von Linear Technology bietet zudem einen Frontend-Schutz durch den Überstrom-/Überspannungsschutz, Schutzschalter-ICs und Hochspannungs-Überspannungsableiter. Netzteilüberwachungen bieten ein garantiertes RESET-Signal ab einer niedrigen Versorgungsspannung sowie eine hohe Genauigkeit, Toleranzen und einstellbaren Schwellenwerte. Viele Anwendungen für die Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise umfassen DC/DC-Wandlerfunktionalität, digitales Strommanagement, Systemüberwachung und -steuerung, Automobiltechnik, Avionik (Standards DO-160 und MIL-STD1275) sowie industrielle Anwendungen.. Versorgungsspannungsdetektor Netzteilüberwachung/-steuerung Netzteilüberwachung Mikroprozessorüberwachung Mikroprozessor-Spannungsüberwachung Mikrocontroller-Reset-Schaltkreis Controller/Überwachungen Digitale-Stromversorgungs-Manager PMBus
Weitere Informationen:
Reset-Schwellenspannung min.:
0.6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOT-23
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
2.9 x 1.75 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max.:
26,4 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 8226821, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Analog Devices, LTC2954CTS82#TRMPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
559
1
€ 14,99*
ab € 2,55*
€ 7,24*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,73*
€ 8,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 126 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.