Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Vibrationssensor, Ø 19,05 x 63,88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8228420
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3040A
EAN/GTIN:
     5059039196128
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
vibrationsaufnehmer
Schaltfrequenz = 40kHz
Länge = 19.05 (Dia.)mm
Tiefe = 63.88mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Abmessungen = Ø 19,05 x 63,88 mm

Honeywell VRS Sensoren. Honeywell bietet VRS Sensoren für hohe Leistung, Allgemeine Anwendungen, Ausgangsleistung, hohe Auflösung, hohe Temperaturen, und gefährlichen Umgebungsanwendungen entwickelt. Hohe Ausgangsleistung VRS Sensoren wurden entwickelt für den Einsatz in Anwendungen, in denen höhere Ausgangsspannungen erforderlich sind. Für beste Leistung den Einsatz in Anwendungen der geringe bis mittlere Drehzahlen mit mittlere bis hohe Impedanz Lasten. Universal VRS Sensoren wurden entwickelt für den Einsatz in Anwendungen mit mittleren bis hohen Geschwindigkeiten oder in Umgebungen mit hohem Rauschpegel mit relativ kleinen Luft Lücken. Passive Frontend abgedichtete Ausführungen sind erhältlich für den Einsatz, wo die Sensor ausgesetzt ist, Flüssigkeiten, Schmiermittel oder widrigen Umgebungsbedingungen. VRS (Variable Reluktanz Geschwindigkeit) magnetische Geschwindigkeit Sensoren sind einfache, robuste Geräte, die nicht benötigen eine externe Spannungsquelle für den Betrieb. Die magnetischen Feld wird durch den Einsatz von permanenten Magneten. Als ein eisenhaltiges Metall Objekt nähert und in der Nähe des Abtastgebiet das Flussmittel Leitungen des Magnetfeldes Änderung der Festigkeit. Diese Änderung in Magnetfeldstärke eine Wellenbewegung induziert Strom in einer Spule Spulenwicklung, die wird an die Ausgangsklemmen. Das Ausgangssignal des a VRS Sensor ist ein AC-Spannung, ändert sich in Amplitude und Viereck-Wellenform als die Geschwindigkeit der überwachten Gerät, Änderungen und wird in der Regel in Spannung Spitze-Spitze. Ein vollständiges Wellenform tritt als jedes Ziel passiert des Sensors Polstück. Wenn eine Standard Zahnrad wurden als Ziel, dieses Ausgangssignal Leiterplattenmontage ähnelt würde eine Sinuswelle für auf einem O
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz:
40kHz
Länge:
19.05 (Dia.)mm
Tiefe:
63.88mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Abmessungen:
Ø 19,05 x 63,88 mm
Weitere Suchbegriffe: 8228420, Automation, Sensoren, Vibrationssensoren, Honeywell, 3040A, Automation & Control Gear, Sensors, Vibration Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.