Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M3 x 0.5mm, 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M3 x 0.5mm, 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8229094
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8229094
EAN/GTIN:
     5056112192510
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M3
Länge = 5mm
Kopfform = Innensechskant Linsenkopf
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 0.5mm
Erfüllte Normen = ISO 7380

RS PRO 9
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M3
Länge:
5mm
Kopfform:
Innensechskant Linsenkopf
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
0.5mm
Erfüllte Normen:
ISO 7380
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, linsenkopfschrauben innensechskant, 8229094, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, Q107380000300005000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,16*
€ 29,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,56*
€ 29,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,29*
€ 26,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,48*
€ 24,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,97*
€ 23,76
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 18,65*
€ 22,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,47*
€ 18,41
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
609562
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.