| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8229713 Herst.-Nr.: 8229713 EAN/GTIN: 5056112193647 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material = Nylon 66 Gewindegröße = PG7 Farbe = Schwarz Schutzart = IP68
UL. RS PRO Nylon 66 Kabelverschraubungsmuttern, IP68. Die neuen RS PRO Kabelverschraubungen sind die ultimative Lösung für eine sichere und zuverlässige Befestigung selbst in den rauesten Umgebungen. Mit einer beeindruckenden IP68-Einstufung können diese Gegenmuttern 30 Minuten lang in 1,5 Meter tiefes Wasser getaucht werden und halten gleichzeitig Staub, Schmutz und Sand fern. Hergestellt aus Nylon 66, einem Material, das für seine außergewöhnliche mechanische Festigkeit und Steifigkeit bekannt ist, bieten diese Gegenmuttern auch Beständigkeit gegen Hitze und Chemikalien. Seien Sie versichert, dass unsere Gegenmuttern die strenge UL 94V-2-Norm für Entflammbarkeit erfüllen, die sicherstellt, dass das Brennen innerhalb von 30 Sekunden an einem vertikalen Probestück aufhört. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Gegenmutter für Kabelverschraubung ;/li> ;li>Verschiedene Gewindegrößen verfügbar ;/li> ;li>IP68-zertifiziert als wasserdicht ;/li> ;li>Hergestellt aus Nylon 66 für mechanische Festigkeit, Steifigkeit sowie Hitze- und Chemikalienbeständigkeit ;/li> ;li>Erfüllt die Norm UL 94V-2 für Entflammbarkeit ;/li> ;li>RoHS (Restriction of Hazardous Substances) konform ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Maschinen- und Anlagenbau ;/li> ;li>Automatisierungstechnik und Fotovoltaiktechnik ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Nylon 66 | Gewindegröße: | PG7 | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP68 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8229713, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, RS PRO, EGL75, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |