Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gegenmutter M16 Nylon 66 Grau IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gegenmutter M16 Nylon 66 Grau IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8229795
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8229795
EAN/GTIN:
     5056112193883
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Material = Nylon 66
Gewindegröße = M16
Farbe = Grau
Schutzart = IP68

UL. RS PRO Nylon 66 Kabelverschraubungsmuttern, IP68. Die neuen RS PRO Kabelverschraubungen sind die ultimative Lösung für eine sichere und zuverlässige Befestigung selbst in den rauesten Umgebungen. Mit einer beeindruckenden IP68-Einstufung können diese Gegenmuttern 30 Minuten lang in 1,5 Meter tiefes Wasser getaucht werden und halten gleichzeitig Staub, Schmutz und Sand fern. Hergestellt aus Nylon 66, einem Material, das für seine außergewöhnliche mechanische Festigkeit und Steifigkeit bekannt ist, bieten diese Gegenmuttern auch Beständigkeit gegen Hitze und Chemikalien. Seien Sie versichert, dass unsere Gegenmuttern die strenge UL 94V-2-Norm für Entflammbarkeit erfüllen, die sicherstellt, dass das Brennen innerhalb von 30 Sekunden an einem vertikalen Probestück aufhört. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Gegenmutter für Kabelverschraubung ;/li> ;li>Verschiedene Gewindegrößen verfügbar ;/li> ;li>IP68-zertifiziert als wasserdicht ;/li> ;li>Hergestellt aus Nylon 66 für mechanische Festigkeit, Steifigkeit sowie Hitze- und Chemikalienbeständigkeit ;/li> ;li>Erfüllt die Norm UL 94V-2 für Entflammbarkeit ;/li> ;li>RoHS (Restriction of Hazardous Substances) konform ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Maschinen- und Anlagenbau ;/li> ;li>Automatisierungstechnik und Fotovoltaiktechnik ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Material:
Nylon 66
Gewindegröße:
M16
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: 8229795, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, RS PRO, AGL16GY45, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,50*
€ 3,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8229748
ab € 8,89*
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,34*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.