Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
EEPROM
>
Artikel
Microchip 1024kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 1000ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8231176
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
24AA1025-I/SN
EAN/GTIN:
5059040176478
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1024kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Anzahl der Wörter = 128ns
Serieller EEPROM 24AA1025/24FC1025/24LC1025 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1024kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Anzahl der Wörter:
128ns
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
EEPROMs
Weitere Suchbegriffe:
8231176
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
EEPROMs
,
Microchip
,
24AA1025ISN
,
Semiconductors
,
Memory Chips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen