Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Digitalisolator
>
Artikel
Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 5-Kanal 150Mbit/s, 2,5 kV, SOIC 9,2 mA dc 16-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8232053
Hersteller:
Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
Si8651BB-B-IS1
EAN/GTIN:
5059041134644
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 150Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 9,2 mA dc
Isolationsspannung = 2,5 kV
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 9.9mm
Tiefe = 1.25mm
Breite = 3.9mm
Digital-Isolatoren Serie Si865x, 5-Kanal. Die Si865x-Serie von Fünf-Kanal-Digital-Isolatoren, die auf der proprietären kapazitiven Isolierungstechnologie basieren, ermöglichen eine niedrige Laufzeit und Laufzeitversatz, niedrige Emissionen, hohe Störfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
150Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom max.:
9,2 mA dc
Isolationsspannung:
2,5 kV
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
9.9mm
Tiefe:
1.25mm
Breite:
3.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Optokoppler und Photodetektoren
>
Digitale Entkoppler ICs
Weitere Suchbegriffe:
8232053
,
Displays und Optoelektronik
,
Optokoppler und Photodetektoren
,
Digitale Entkoppler ICs
,
Skyworks Solutions Inc
,
Si8651BBBIS1
,
Displays & Optoelectronics
,
Optocouplers & Photodetectors
,
Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skyworks Solutions Inc Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Skyworks Solutions
Si86XXISO-KIT
ab € 35,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen