Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suregrip Hängeschalter-Griff Tastend 5 A Lose Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8232410
Hersteller:
     Suregrip
Herst.-Nr.:
     C1-M4-10
EAN/GTIN:
     5059045694014
Suchbegriffe:
8232410
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Hängeschalter
Schaltfolge = Tastend
Kontaktnennstrom = 5 A
Anschlussart = Lose Leitung

Steuergriff, Serie C, Sure Grip. Griffe der Serie C von Sure Grip haben vier Tasten und einen Auslöser. Der Griff ist komfortabel und leicht. Die vier Blendenschalter verfügen über Tastbetätigung und sind mit einer robusten, flexiblen Membran überzogen, die sie vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Adapterbuchsen mit Gewinde sind zur Anpassung des Griffs an verschiedene Joystick-Gewinde verfügbar, siehe typische Bestellnummer ; 8232426 8232426. Kabellänge: 3,05 m
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Kontaktnennstrom:
5 A
Anschlussart:
Lose Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,51*
€ 661,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,30*
€ 629,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,72*
€ 558,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,50*
€ 501,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
38106986
ab € 104,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.