Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Hängeschalter
>
Artikel
Suregrip Hängeschalter 5 A Lose Leitung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8232429
Hersteller:
Suregrip
Herst.-Nr.:
L2-M6-10
EAN/GTIN:
5059045694588
Suchbegriffe:
8232429
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Hängeschalter
Kontaktnennstrom = 5 A
Anschlussart = Lose Leitung
Steuergriff, Serie L, Sure Grip. Griffe der Serie L von Sure Grip haben sechs Tasten und einen Auslöser. Der Griff ist komfortabel und leicht. Die sechs Blendenschalter verfügen über Tastbetätigung und sind mit einer robusten, flexiblen Membran überzogen, die sie vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Adapterbuchsen mit Gewinde sind zur Anpassung des Griffs an verschiedene Joystick-Gewinde verfügbar, siehe typische Bestellnummer ; 8232426 8232426. Kabellänge: 3,05 m
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
5 A
Anschlussart:
Lose Leitung
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Hängeschalter
Weitere Suchbegriffe:
Suregrip
,
L2M610
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Pendant Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,18*
€ 743,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,03*
€ 714,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,41*
€ 643,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,64*
€ 586,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 416,03*
€ 495,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,28*
€ 468,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp ÖLFLEX CRANE 25 YY Steuerkabel, 8-adrig x 1,5 mm² Schwarz, 10m, 15 AWG, ungeschirmt
Lapp Kabel
38106985
ab € 78,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen