Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC ZINC PRIMER Zinkspray Grau, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-8232539
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30419
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Größe = 500ml
Farbe = Grau
Handelsname = ZINC PRIMER

Zink-Grundierung. Grundierung aus Mehrzweck-Zinkphosphat für Metall Starke Haftfestigkeit auf entfetteten, blanken Metallflächen Schnell trocknend und bereit zur Neubeschichtung nach ca. einer Stunde Blei- und chromfrei Keine gechlorten und keine aromatischen Lösungsmittel Aerosole verwenden Dimethylether (DME) als Treibmittel für kontrollierte Aufbringungs- und Filmeigenschaften Zum Grundieren von Stahlkonstruktionen, Chassis und Gestellen, Nähten, Punktschweißungen, Zäunen, Geländern, Rohren, Anhängern, Aufbewahrungsbehältern usw.
Weitere Informationen:
Größe:
500ml
Farbe:
Grau
Handelsname:
ZINC PRIMER
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray crc 500ml, zinkschutz - spray, zinkspray crc, 8232539, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Farbspray, CRC, 30419, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Spray Paint
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,26*
€ 28,13*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 25,83*
€ 35,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.