| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8232606 Herst.-Nr.: 30205 EAN/GTIN: 5412386878169 |
| | |
|
| | |
| Leckfinder = Kriechmittel Verpackungsgröße = 500ml Produktkategorie = Aerosol Handelsname = Crick 120
CRICK-System zum Erfassen von Rissen. CRICK 110 (Best.-Nr. ; 823-2602) 823-2602). Erkennung von Mikrorissen und Fehlern Schnell trocknender Reiniger zum Entfernen aller Arten von Verunreinigungen aus dem zu kontrollierenden Bereich vor der Anwendung von Crick 120. CRICK 120 (Best.-Nr. ; 823-2606) 823-2606). Mit Wasser abwaschbarer, eindringender roter Farbstoff Für die schnelle, zerstörungsfreie Prüfung von Schweißnähten Erkennung von Oberflächenfehlern und Rissen durch Prüfung mit einer eindringenden Flüssigkeit. CRICK 130 (Best.-Nr. ; 823-2615) 823-2615). Schnell verdunstende Entwicklungsflüssigkeit Nach dem Entfernen der überschüssigen Eindringflüssigkeit Crick 120 muss eine Entwicklungsflüssigkeit aufgebracht werden. Auf diese Weise kann eine Sichtprüfung der Fläche durchgeführt werden. Anwendungen:. Zerstörungsfreie Inspektion von Materialien, Teilen, Baugruppen, Geräten, Oberflächen oder Strukturen: – Risse, Fusionsmängel und offene Hohlräume in geschweißten Teilen – Risse und Hohlräume aufgrund von Materialermüdung und Schneidarbeiten – Überprüfung auf Porosität oder Lecks in Rohren, Tanks, Kesseln, Wärmetauschern – Ungleichförmigkeit, Sprünge und Risse in Gussteilen, Schmiedeteilen und Keramik Weitere Informationen: | | Leckfinder: | Kriechmittel | Verpackungsgröße: | 500ml | Produktkategorie: | Aerosol | Handelsname: | Crick 120 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasprüf-Flüssigkeit, Leckfinder, Lecksuchmittel, Lecksuchspray, leckfinder spray, leckfinder, 8232606, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung, Leckagesprays, CRC, 30205, Plumbing & Pipeline, Pipework Maintenance & Water Treatment, Leak Detector Spray |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 15,43* | € 19,54* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,78* | € 20,41* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,77* | € 21,98* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,80* | € 26,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02954* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|