Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Shunt, 100 A, 100mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / 60°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Shunt, 100 A, 100mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / 60°C max.
Murata Power Solutions Shunt, 100 A, 100mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / 60°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-8233589
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     3020-01108-0
EAN/GTIN:
     5060641245807
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
Strom max. = 100 A
Ausgangsspannung = 100mV
Shunt Typ = Messinganschluss
Genauigkeit = ±0,25 %
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = 60°C

DC-Shunt von Murata Power SolutionsDer DC-Shunt von Murata Power Solutions hat eine Ausgangsspannung von 100 mV bei 100 A. Dieser Präzisions-Shunt wird direkt mit den DC-Strommessgeräten der Serie MPS DCA5-20PC verbunden. Die Installation ist einfach Schließen Sie einfach den Lastschaltkreis an die Gewindebolzen des Shunts und die mV-Kelvin-Ausgänge des Shunts an die Eingangsklemmen des digitalen Amperemeters an. Er verfügt über einen robusten Phenolsockel, der eine 750-V-Isolierung an den Messingklemmen des Shunts bietet und eine direkte Befestigung an Metalloberflächen ermöglicht.Eigenschaften und VorteileHohe Präzision mit ±0,25 % Genauigkeit Der Widerstand beträgt 0,00025 Ohm Manganin-Sensorelement Sockelmontage Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 60 °C.AnwendungenEingebettetes Design Forschung und Entwicklung
Weitere Informationen:
Strom max.:
100 A
Ausgangsspannung:
100mV
Shunt Typ:
Messinganschluss
Genauigkeit:
±0,25 %
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
60°C
Weitere Suchbegriffe: 8233589, Automation, Prozessautomation, Shunts, Murata Power Solutions, 3020011080, Automation & Control Gear, Process Control
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,08*
€ 38,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,01*
€ 45,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DCA5-20PC-1-DC1-RL-C
ab € 48,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.