Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Akkuladesteuerung IC SMD / 1A, DFN 10-Pin, 3,75 bis 6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Akkuladesteuerung IC SMD / 1A, DFN 10-Pin, 3,75 bis 6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-8234412
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73833-AMI/MF
EAN/GTIN:
     5059040114463
Suchbegriffe:
8234412
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 10
Versorgungsspannnung typ. = 3,75 bis 6 V
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 4,533 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Ausgangsspannung min. = 4,168 V

Akkulade- und Überwachungssteuerungen, Microchip
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
10
Versorgungsspannnung typ.:
3,75 bis 6 V
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung max.:
4,533 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Ausgangsspannung min.:
4,168 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.