Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, 0.2mm x 120mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8235377
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     364002
EAN/GTIN:
     5059042220162
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Material = Ferrit
Befestigungsart = Selbstklebend
Serie = WE-FSFSmm
Länge = 120mm
Breite = 120mm
Maximale Frequenz = 13.56MHz

Flexibles gesintertes Ferritblatt WE-FSFS von Würth Elektronik. Die Ferritblätter der Serie WE-FSFS von Würth Elektronik bestehen aus einem flexiblen Ferritblatt mit Klebstoff. Das selbstklebende Montageband sorgt für eine einfache Befestigung. Diese Ferritblätter können in NFC- und RFID-Kommunikationssystemen verwendet werden, um die Leistung zu verbessern. Die Ferritblätter der Serie WE-FSFS können die Effizienz von drahtlosen Leistungsübertragungen (Qi-WPC, A4WP, WCT und PMA) verbessern. Eigenschaften und Vorteile. Leichte Anwendung Magnetische Abschirmung Hohe Durchlässigkeit Geringe Verluste bei Kommunikationsfrequenz. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für die Blätter der Serie WE-FSFS umfassen drahtloses Aufladen (WPC), magnetische Abschirmung und elektromagnetische Störungen.
Weitere Informationen:
Material:
Ferrit
Befestigungsart:
Selbstklebend
Serie:
WE-FSFSmm
Länge:
120mm
Breite:
120mm
Maximale Frequenz:
13.56MHz
Weitere Suchbegriffe: 8235377, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 364002, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.