Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited, TV MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 13-polig, 400 V ac, 500 V dc, Flanschmontage, Gehäuse 11,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8236213
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TVP00ZN-11-35SN
EAN/GTIN:
     5059041373500
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Anzahl der Kontakte = 13
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 400 V ac, 500 V dc
Gehäusegröße = 11
Montagetyp = Wandmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Aluminium
Betriebstemperatur min. = -65°C

MIL-DTL-38999, Serie III, Klasse Z. Amphenol MIL-DTL-38999 Serie III, schwarze Zink-Einbaubuchsen. Amphenol MIL-DTL-38999 Serie III Klasse-Z, schwarze verzinkte Einbausteckverbinder werden im Vergleich zu kadmiumbeschichteten Steckverbindern schnell zum Industriestandard für die Verteidigungsindustrie. Vorschriften sind bestrebt, die Verwendung von Cadmium aus ökologischen Gründen zu reduzieren oder zu eliminieren. Diese schwarz verzinkten MIL-DTL-38999-Einbausteckverbinder sind RoHS-konform und Durable mit einer erheblichen Salzsprühnebelbeständigkeit von 500 Stunden und bis zu 500 Steckzyklen. Die Einbausteckverbinder der Serie Mil-Spec werden in Stift- und Buchsenkontaktvarianten in einer Vielzahl von Kontaktkonfigurationen und Gehäusegrößen angeboten. Diese Rundsteckverbinder haben keine signifikante galvanische Reaktion mit Cadmium-, Zink-Kobalt- oder chemisch vernickelten Steckverbindern. Geeignet für eine Vielzahl von militärischen Anwendungen, angefangen bei Militärflugzeugen und -fahrzeugen bis hin zu Unterseebooten und Kommunikationsgeräten, und auch für kommerzielle Anwendungen, die besonders verschleißfeste Steckverbinder erfordern. 500 Stunden Salznebellebensdauer Durchgang zwischen den Gehäusen weniger als 2,5 mΩ 500 Steckzyklen Temperaturbereich: –65 bis +175 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
13
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
400 V ac, 500 V dc
Gehäusegröße:
11
Montagetyp:
Wandmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder MIL DTL 38999, buchsenkontakt fci, steckverbinder mil dtl 38999, 8236213, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, TVP00ZN1135SN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,67*
€ 59,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,95*
€ 64,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AIA-5003-11-00-00-10-AA-10
ab € 56,14*
Zubehör
Amphenol
418-6033-11R0501-10
ab € 52,58*
Zubehör
Amphenol
M39029/57-354
ab € 0,66*
Zubehör
Amphenol
TV06ZN-11-35PN
ab € 38,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.