Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi TW ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 60 x 35 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8237332
Hersteller:
     Takachi Electric Industrial
Herst.-Nr.:
     TW4-2-6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 60 mm
Höhe Außen = 20 mm
Breite Außen = 35 mm
Abmessungen Außen = 60 x 35 x 20mm
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Abgeschirmt = Nein
Serie = TW
Gewicht = 15.5g

Obere und untere Abdeckung sowie 2 oder 4 x selbstschneidende Schraube. Kunststoffgehäuse Takachi TW/TWN. Die Serien TW und TWN von Takachi sind ein Universal-Kunststoffgehäuse für Mess- und Prüfgeräte, drahtlose Kommunikation und medizintechnische Geräte. Eine Silikonabdeckung, separat erhältlich in einer Reihe von Farben, sorgt für zusätzliche Griffigkeit und Schlagschutz. Mehrzweckgehäuse zur Schraubbefestigung Standard- (UL94HB) oder feuerbeständiges (UL94V-0 oder UL94V-1) ABS Schutzart IP40 Schwarz oder cremeweiß Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
60 mm
Höhe Außen:
20 mm
Breite Außen:
35 mm
Abmessungen Außen:
60 x 35 x 20mm
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
TW
Gewicht:
15.5g
Weitere Suchbegriffe: 8237332, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Takachi Electric Industrial, TW426B, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.