Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung D2PAK, 5-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8237887
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1827T-ADJE/ET
EAN/GTIN:
     5059040117990
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = 0,8 → 5 V
Line-Regulation = 0,16 %/V
Load-Regulation = 1 %
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 220µA
Pinanzahl = 5
Nennleistung = 2.083 (W @ 31.2 °C)
Abmessungen = 0.38 x 0.42 x 0.19Zoll
Eingangsspannung max. = 6 V
Länge = 9.65mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1827. Der Microchip MCP1827 ist ein Low Dropout-Spannungsregler (LDO), der mit einer Eingangsspannung von 2,3 V bis 6,0 V arbeitet und bis zu 1,5 A Strom liefert. Das Gerät bietet einen niedrigen Ruhestrom von 120 μA und eine Ausgangskapazität von nur 1 μF reicht zur Stabilisierung des Ausgangs aus. Der MCP1804 verfügt über einen Power-Good-Ausgang und Schutzfunktionen für rückläufige Strombegrenzung. Merkmale. Ausgangsstrombelastbarkeit: 1,5 A Eingangsspannungsbereich: 2,3 V bis 6,0 V Low Dropout-Spannung: 330 mV bei 1,5 A (typisch) Ausgangsspannungstoleranz: 0,5 % (typisch) Stabil mit 1,0 μF Keramik-Ausgangskondensator Schnelles Ansprechen auf Lasteinschwingen Niedriger Versorgungsstrom: 120 μA (typisch) Niedriger Abschaltversorgungsstrom: 0,1 μA (typisch) (nur MCP1827) Fest eingestellte Verzögerung bei Power-Good-Ausgang (nur MCP1827) Kurzschlussstrombegrenzung und Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
0,8 → 5 V
Line-Regulation:
0,16 %/V
Load-Regulation:
1 %
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
220µA
Pinanzahl:
5
Nennleistung:
2.083 (W @ 31.2 °C)
Abmessungen:
0.38 x 0.42 x 0.19Zoll
Eingangsspannung max.:
6 V
Länge:
9.65mm
Weitere Suchbegriffe: 8237887, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1827TADJEET, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.