Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
>
Schwingquarz
>
Artikel
QANTEK 4.096MHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, ±30ppm, 18pF, B. 4.6mm, H. 3.7mm, L. 12.5mm, SMD, 4-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8238913
Hersteller:
QANTEK
Herst.-Nr.:
QCP94.09600F18B35R
EAN/GTIN:
5059045466345
Suchbegriffe:
8238913
Passive Bauelemente
Quarze, Oszillatoren und Resonatore...
Schwingquarz
Standard Frequenz = 4.096MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 12.5mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 3.7mm
Abmessungen = 12.5 x 4.6 x 3.7mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 150Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C
Kunststoff-SMD-Quarzoszillatoren Serie QCP9, 4 Pads, 4,6 x 12,5. SMD-Quarzoszillatoren Serie QCP9 mit einem 4-Pad-Kunststoffgehäuse in 4,6 x 12,5, für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Anwendungen geeignet. Die SMD-Kristalloszillatoren der Serie QCP9 besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Umgebungsbedingungen und Wärme mit einer Reflow-Fähigkeit und einem erweiterten Temperaturbereich von –40 bis +85 °C für industrielle Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Kommerzielle Anwendung und Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
4.096MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
12.5mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
3.7mm
Abmessungen:
12.5 x 4.6 x 3.7mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
150Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
>
Schwingquarz
Weitere Suchbegriffe:
QANTEK
,
QCP9409600F18B35R
,
Passive Components
,
Crystals, Oscillators & Resonators
,
Crystal Units
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen