Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato SDSI Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 22 kW, 400 V ac, Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8239827
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     SDSI22415
EAN/GTIN:
     5059039234394
Suchbegriffe:
8239827
Automation
Elektromotoren
Motorstarter
Leistung = 22 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 400 V ac
Phase = 3
IP Schutzart = IP65
Motorstarter-Funktionsweise = Manuell
Gesamtlänge = 300mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 300mm
Gesamttiefe = 200mm

Serie SDSI – Stern-Dreieck-Starter. Stern-Dreieck-Starter der Serie SDSI mit Weichstahlgehäuse mit scharnierter Tür und lackierter Oberfläche; Lieferung komplett mit thermischem Überlastrelais und Isolator. Stern-Dreieck-Starter, 400 V ac Komplett mit Gehäuse Thermisches Überlastrelais und Isolator integriert Stern-Dreieck-Zeit einstellbar Betriebstemperatur: –25 bis +60 °C IP65-Schutzart Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-1 und IEC/EN 60947-4-1
Weitere Informationen:
Leistung:
22 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
400 V ac
Phase:
3
IP Schutzart:
IP65
Motorstarter-Funktionsweise:
Manuell
Gesamtlänge:
300mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
300mm
Gesamttiefe:
200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,82*
€ 1.252,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,32*
€ 1.240,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,78*
€ 1.192,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,48*
€ 1.115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,01*
€ 1.086,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7255585
ab € 627,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.