Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Centre Thea, Fluter 1,4 W, 600 x 125 x 160 mm, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Solar Centre Thea, Fluter 1,4 W, 600 x 125 x 160 mm, IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-8239928
Hersteller:
     Solar Centre
Herst.-Nr.:
     SS7502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 1,4 W
Schutzart = IP44
Anzahl der LEDs = 4
Abmessungen = 600 x 125 x 160 mm
Höhe = 600mm
Breite = 125 mm
Tiefe = 160 mm
Solar Panel = Ja
Serie = Thea
Flutlichttyp = Außen

Bitte beachten Sie, dass das Solarmodul für beste Leistung frei von Hindernissen wie Gebäuden, Bäumen, Zäunen, Sträuchern usw. sein muss. Solar Centre Thea-Solar-Gartenpunktstrahler. Die THEA-Gartenbeleuchtung von Solar Centre ist ein leistungsfähiges 1,4-W-Solarmodul, dessen Hochleistungsakkus tagsüber aufgeladen werden. Nachts leuchtet der THEA-Solar-Gartenpunktstrahler automatisch bis zur Morgendämmerung und wird dann wieder für die kommende Nacht aufgeladen. Dieser Solar-Gartenpunktstrahler ist einfach zu installieren, er kann in den Boden gesteckt oder an einem Zaun, einer Terrasse oder Wand befestigt werden. Wand-, Terrassen- und Dornbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten Einstellbarer Solarmodulwinkel Leicht zu installieren, keine Montage erforderlich 4 x ultraheller weiße LEDs Aus gehärtetem Kunststoff Ein/Aus-Schalter Arbeitet mit erneuerbarer Solarenergie Arbeitet unter britischen Winterbedingungen Bis zu 12 Stunden Betriebszeit Leuchtet über eine Entfernung von bis zu 15 m
Weitere Informationen:
Leistung:
1,4 W
Schutzart:
IP44
Anzahl der LEDs:
4
Abmessungen:
600 x 125 x 160 mm
Höhe:
600mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
160 mm
Solar Panel:
Ja
Serie:
Thea
Flutlichttyp:
Außen
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led-baustrahler ip 44, led-baustrahler, led außenfluter, 8239928, Beleuchtung, Leuchten, Solar Centre, SS7502, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.