Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Bourns CRE, , AEC-Q200 Metallstreifen SMD-Widerstand 1mΩ ±1% / 2W ±75ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8240297
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
CRE2512-FZ-R001E-2
EAN/GTIN:
5059043205748
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Widerstand = 1mΩ
Technologie = Metallstreifen
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRE
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +170°C
AEC-Q200-zertifiziert. Serie CRE Format 2512 – Hochleistungs-Stromfühler. Die Hochleistungs-Stromfühlerwiderstände der Serie CRE2512 sind mit einer Mn/Cu-Legierung gefertigt. Die Modelle dieser Serie sind mit einer Nennleistung von entweder 2 W oder 3 W bei 70 °C erhältlich. Die Hochleistungs-Widerstände vom Typ CRE2512 verfügen über niedrige EMF- und Induktivitätswerte von weniger als 5 nF. Informationen zur Produktanwendung. Die Leistungswiderstände vom Typ CRE2512 sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und sind geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Die Modelle dieser Serie sind geeignet für Eingangsverstärker, Netzteile und Schrittmotortreiber. Weitere geeignete Anwendungsbereiche sind Haushaltsgeräte und Akkupacks.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1mΩ
Technologie:
Metallstreifen
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±75ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRE
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Strommesswiderstand
,
SMD Widerstand
,
bourns leistungswiderstand
,
leistungswiderstand
,
8240297
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Bourns
,
CRE2512FZR001E2
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,59*
Lager 139
2 Tage
3800
10
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 0,602*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 5,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ULR2-R001FT2 STROMMESSWIDERSTAND, 0R001, 1%, 2W, 2512
TT-Welwyn
ULR2-R001FT2
ab € 0,236*
Ähnlich
Typ: LRMAT2512-R001FT4 STROMMESSWIDERSTAND, 0R001, 1%, 2W, 2512
TT-Welwyn
LRMAT2512-R001FT4
ab € 0,135*
Ähnlich
Typ: LRMAT2512-R001FT4 STROMMESSWIDERSTAND, 0R001, 1%, 2W, 2512
TT-Welwyn
LRMAT2512-R001FT4
ab € 0,252*
Ähnlich
VISHAY WSL25121L000FEA18 WIDERSTAND, 0R001, 2W, 2512, METAL STRIP
Vishay
WSL25121L000FEA18
ab € 0,171*
Ähnlich
WALSIN WW25RR001FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R001, 1%, 2W, 2512
Walsin
WW25RR001FTL
ab € 0,16*
Ähnlich
WALSIN WW25RR001FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R001, 1%, 2W, 2512
Walsin
WW25RR001FTL
ab € 0,325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen