| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8240307 Herst.-Nr.: CRE2512-FZ-R002E-2 EAN/GTIN: 5059043206523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Widerstand = 2mΩ Technologie = Metallstreifen Gehäuse-Form = 2512 (6432M) Toleranz = ±1% Leistung = 2W Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C Automobilstandard = AEC-Q200 Serie = CRE Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +170°C
AEC-Q200-zertifiziert. Serie CRE Format 2512 – Hochleistungs-Stromfühler. Die Hochleistungs-Stromfühlerwiderstände der Serie CRE2512 sind mit einer Mn/Cu-Legierung gefertigt. Die Modelle dieser Serie sind mit einer Nennleistung von entweder 2 W oder 3 W bei 70 °C erhältlich. Die Hochleistungs-Widerstände vom Typ CRE2512 verfügen über niedrige EMF- und Induktivitätswerte von weniger als 5 nF. Informationen zur Produktanwendung. Die Leistungswiderstände vom Typ CRE2512 sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und sind geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Die Modelle dieser Serie sind geeignet für Eingangsverstärker, Netzteile und Schrittmotortreiber. Weitere geeignete Anwendungsbereiche sind Haushaltsgeräte und Akkupacks. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Widerstand: | 2mΩ | Technologie: | Metallstreifen | Gehäuse-Form: | 2512 (6432M) | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 2W | Temperaturkoeffizient: | ±75ppm/°C | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Serie: | CRE | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +170°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8240307, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CRE2512FZR002E2, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |