Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PMMA Kunststoffplatte, Transparent, 4mm x 400mm x 500mm / 1.41g/cm³ bis +70°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-824519
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     824519
EAN/GTIN:
     5056111937495
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte
Farbe = Transparent
Länge = 500mm
Breite = 400mm
Stärke = 4mm
Material = PMMA
Laminiert = Nein
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 65 MPa
Härte = Rockwell M90
Wasseraufnahme = 0.005%
Betriebstemperatur max. = +70°C

Extrudierte Acrylplatten von RS Pro - PMMA-Platte: Polymethylmethacrylat. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen extrudierten Acrylplatten, die nach Industriestandard gefertigt wurden und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Acryl ist eine Art von Kunststoffmaterial, das aufgrund seiner Transparenz, Bruchfestigkeit und Elastizität als sehr effektives Polymer bekannt ist. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +70 °C. ;/li> ;li>Hohe Stoß- und Witterungsbeständigkeit ;/li> ;li>Bearbeitbar und leicht zu schweißen ;/li> ;li>Erhältlich in einer Vielzahl von verschiedenen Größen ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Acrylplatten haben eine Vielzahl von Anwendungsbereichen wie: ;ul> ;li> POS-Schilder und Anzeigen ;/li> ;li> Werbetafeln ;/li> ;li> Broschürenhalter ;/li> ;li>Vitrinen ;/li> ;li>Beleuchtung und Leuchtkästen ;/li> ;li> Büromonitore und Trennwände ;/li> ;li>Verglasung ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
500mm
Breite:
400mm
Stärke:
4mm
Material:
PMMA
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
65 MPa
Härte:
Rockwell M90
Wasseraufnahme:
0.005%
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Plexiglasplatten, Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) farblos, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) 4mm, 824519, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 17,41667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,73*
€ 97,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 76,02*
€ 90,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 68,92*
€ 82,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,78*
€ 81,85
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 62,53*
€ 74,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,25*
€ 62,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.