Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Steckdose
>
Artikel
RS PRO Reiseadapter Reiseadapter und USB-Ladegerät, Australien, China, Dänemark, Europa, Italien, Japan, Schweiz, UK,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8246071
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8246071
EAN/GTIN:
5056112195177
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Adaptertyp = Reiseadapter und USB-Ladegerät
Land 2 = Australien, China, Europa, Japan, GB, USA
Steckverbindertyp 1 = Mehrere Länder
Steckverbindertyp 2 = Mehrere Länder
Nennstrom = 2.5A
Weltreisenetzadapter MUV USB. Der Weltadapter MUV USB ist ein kompakter vielseitiger Reisenetzadapter für nicht geerdete 2-polige Geräte, der auch über zwei USB-Ausgänge verfügt. Dieser Reiseadapter nutzt ein patentiertes einziehbares Stecksystem, um die Auswahl der folgenden Standardstecker zu ermöglichen: Euro 2-polig UK USA/Japan 2-polig Australien / China, 2-polig Im Folgenden sind die Standard-Buchsenanschlüsse aufgeführt, die von diesem Reiseadapter unterstützt werden: USB Australien / China Europa Italien Schweiz UK USA Dänemark Die integrierten USB-Anschlüsse sind so angeordnet, dass sie gleichzeitig mit anderen Netzgeräten an der Netzanschlussseite des Adapters verwendet werden können. Die zwei USB-Anschlüsse bieten ebenfalls insgesamt 2100 mA Ladeleistung, auch wenn andere Geräte an den Adapter angeschlossen sind. Patentierter, integrierter Schieber für verschiedene Länder (einziehbares Stecker-) System Geeignet für 2-polige nicht geerdete Netzstecker (Klasse II) und USB-Geräte Zwei USB-Ladeanschlüsse Eingangsspannung: 100 bis 250 V Maximale Nennleistungen: 275 W @ 110 V und 550 W @ 220 V Maximale Last: 2,5 A USB-Ausgang: 5 V / 2100 mA Integrierte 2,5 A Sicherung Integrierte Kindersicherung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Reiseadapter und USB-Ladegerät
Land 2:
Australien, China, Europa, Japan, GB, USA
Steckverbindertyp 1:
Mehrere Länder
Steckverbindertyp 2:
Mehrere Länder
Nennstrom:
2.5A
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe:
Netzadapter
,
Reise-Stecker-Adapter
,
Reiseadapter
,
Reisestecker
,
Stromadapter
,
Steckdose Schweiz
,
netzadapter australien
,
netzadapter
,
rs pro reiseadapter
,
8246071
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
RS PRO
,
1302150
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Travel Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 51,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,69*
€ 58,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Reiseadapter , Dänemark, Indien, Israel - Europa, Mehrere Länder, Europabuchse
RS Pro
7682905
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen