Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip USB-Controller, 480Mbit/s Controller-IC USB 2.0 Single 36-Pin (3,3 V), QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8246298
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB2513BI-AEZG
EAN/GTIN:
     5059040169456
Suchbegriffe:
8246298
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Transceiver = 1
Datenumfang = 480Mbit/s
Interface = Controller-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 36
Abmessungen = 6.15 x 6.15 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 6.15mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Hub-Controller USB251xB/USB251xBi, USB 2.0. Die Einheiten der Microchip USB251xB/USB251xBi-Produktfamilie sind USB-2.0-Hub-Controller. Diese Einheiten verfügen über MultiTRAK™-Technologie, die einen dedizierten Transaktionsumsetzer (TT) pro Anschluss umfasst, um konsistenten Hochgeschwindigkeits-Datendurchsatz unabhängig von der Anzahl aktiver nachgeschalteter Verbindungen aufrechtzuerhalten. USB251xB/USB251xBi-Einheiten sind vollständig anpassbare, was das Leiterplattenlayout vereinfacht. Die PortMap-, PortSwap- und PHYBoost-Funktionen tragen alle zur Flexibilität dieser Einheiten bei. Hi-Speed- (480 Mbit/s), Full-Speed- (12 Mbit/s) und Low-Speed- (1,5 Mbit/s) USB-Kommunikation und USB-Akkuladen (Rev. 1.1) werden an allen nachgeschalteten Anschlüssen unterstützt. Merkmale. Hub-Controller-IC mit hoher Leistung, geringer Leistungsaufnahme und geringer Abmessung Vollständig konform mit der USB-2.0-Spezifikation Unterstützt die Spezifikation für USB-Akkuladen Rev. 1.1 für das Laden an nachgeschalteten Anschlüssen (CDP) Verfügbar mit 2, 3 oder 4 nachgeschalteten Anschlüssen MultiTRAK™ – stellt einen qualitativ hochwertigen Transaktionsumsetzer pro Anschluss bereit PortMap – flexibles Port-Mapping und Deaktivierungssequenzierung PortSwap - programmierbare USB-Differenzial-Paar-Stiftpositionen zum Ausrichten von USB-Signalleitungen direkt an Steckverbindern PHYBoost – programmierbarer Leistungsantrieb des USB-Signals zur Wiederherstellung der Signalintegrität Vollständiger Stromüberwachung mit Einzel- oder Gruppenleistungsregelung für jeden nachgeschalteten Anschluss Direkter Austausch für USB/USB251x251xA-Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Datenumfang:
480Mbit/s
Interface:
Controller-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
36
Abmessungen:
6.15 x 6.15 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
6.15mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,67*
€ 3,99*
2 Tage
2049
1
€ 14,99*
ab € 3,25*
€ 5,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
82307050029
ab € 2,33*
Zubehör
Würth Elektronik
824011
ab € 2,18*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.