Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerkennung-Verstärker LMP8645HVMKE/NOPB, Single Single Ended SOT-23 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8247086
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMP8645HVMKE/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042158526
Suchbegriffe:
8247086
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 12 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 95dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Single Ended
Versorgungsstrom max. = 2700 μA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 3.05mm
Arbeitsspannnung max. = 12 V
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Stromfühlerverstärker mit Analogausgang, Texas Instruments. Current and power measurement for real-time system protection, feedback control and high-accuracy system monitoring.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 12 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
95dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Versorgungsstrom max.:
2700 μA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
3.05 x 1.75 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
3.05mm
Arbeitsspannnung max.:
12 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
Y14870R10000B9R
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.