Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RS PRO Sechskant Holzschrauben DIN571, Stahl Glanzverzinkt, 6mm x 50mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-824890
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     824890
EAN/GTIN:
     5056111937655
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Länge = 50mm
Gewindegröße = 6mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 571
Finish = Glanzverzinkt

Blankverzinkter Stahl, Sechskantkopf. Gemäß DIN571 Blankverzinkt und blank passiviert
Weitere Informationen:
Länge:
50mm
Gewindegröße:
6mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 571
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 verzinkt, din 571, 824890, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, RS PRO, DIN571, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,90*
€ 26,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,74*
€ 25,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,70*
€ 24,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,07*
€ 22,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,77*
€ 22,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,40*
€ 18,33
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.