Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskant Holzschrauben DIN571, Stahl Glanzverzinkt, 8mm x 50mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-824963
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     824963
EAN/GTIN:
     5056111937709
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Länge = 50mm
Gewindegröße = 8mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 571
Finish = Glanzverzinkt

RS PRO V18
Weitere Informationen:
Länge:
50mm
Gewindegröße:
8mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 571
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 stahl 8 x 50, din 571, din 571 8x50, 824963, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, RS PRO, DIN571, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,4048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,72*
€ 17,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,64*
€ 17,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,89*
€ 16,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,76*
€ 15,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,50*
€ 14,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,12*
€ 12,04
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.