Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10 BaseT Ethernet-Controller, SPI AUI Voll-Duplex 10Mbit/s 5 V, QFP 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251048
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN91C96-MS
EAN/GTIN:
     5059040168374
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Netwerk-Typ = 10 BaseT
Hostschnittstelle = SPI
Netzwerkschnittstelle = AUI
Übertragungsmodus = Voll-Duplex
Datenumfang = 10Mbit/s
Loopback-Modus = Extern, Intern
Unterstützter Standard = ANSI 8802-3, IEEE 802.3
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFP
Pinanzahl = 100
DMAs-Support = Ja
Versorgungsspannnung typ. = 5 V
Abmessungen = 20.1 x 14.1 x 3.05mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

LAN91C96 10Base-T Ethernet-Controller
Weitere Informationen:
Netwerk-Typ:
10 BaseT
Hostschnittstelle:
SPI
Netzwerkschnittstelle:
AUI
Übertragungsmodus:
Voll-Duplex
Datenumfang:
10Mbit/s
Loopback-Modus:
Extern, Intern
Unterstützter Standard:
ANSI 8802-3, IEEE 802.3
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFP
Pinanzahl:
100
DMAs-Support:
Ja
Versorgungsspannnung typ.:
5 V
Abmessungen:
20.1 x 14.1 x 3.05mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 8251048, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, LAN91C96MS, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,70*
€ 29,89*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,97*
€ 30,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.