Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity AMPOWER Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 35.56mm, innen ø 13.08mm, max. 152mm², M12 (1/2)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8251956
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
325805
EAN/GTIN:
5059040304253
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
Serie = AMPOWER
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 13.08mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 152mm²
Bolzengröße = M12 (1/2)
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 4.06mm
Gesamtlänge = 68.33mm
Röhrenförmige Crimp-Anschlussklemmen AMPOWER, TE Connectivity. Die röhrenförmige Anschlussklemmen der Serie AMPOER sind nahtlose Röhren aus weichgeglühtem Kupfer (gemäß ASTM B-75) mit einer Zinnbeschichtung (gemäß MIL-T-10727). Die röhrenförmigen Anschlussklemmen AMPOWER besitzen eine konische Einführung zum einfachen Einführen von Kabeln sowie ein Sichtfenster bzw. eine Sichtöffnung (außer Best.-Nr. ; 825-1975 825-1975 ), und die Anschlussöse ist mit der metrischen Drahtgröße sowie der Bolzengröße gekennzeichnet. Die röhrenförmigen Crimp-Anschlussklemmen der Serie AMPOWER sind für den Einsatz in der Stromerzeugung und -verteilung geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
AMPOWER
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
13.08mm
Minimale Drahtgröße mm2:
152mm²
Bolzengröße:
M12 (1/2)
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
4.06mm
Gesamtlänge:
68.33mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh
,
8251956
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
TE Connectivity
,
325805
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen