Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 110 Crimpkontaktgehäuse, Buchse, Nylon, Natur, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8252010
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     360040-1
EAN/GTIN:
     5059040383685
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Anschlusstyp = Buchse
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 13.97mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Serie = 110
Seriennummer = 360040

TE Connectivity FASTON, Serie 110, Buchsengehäuse. Eine Serie von AMPIP Post-Insulation Pod, FASTON-Gehäuse für die Verwendung mit FASTON-Anschlussklemmen der Serie 110. Diese FASTON-110-Buchsengehäuse sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, Details siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Buchse
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
13.97mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Serie:
110
Seriennummer:
360040
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 1-polig, 8252010, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 3600401, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,27*
1 Tag
23105
10
€ 14,99*
ab € 0,291*
€ 0,596*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,332*
€ 0,676*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.