Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Industrial PP3 Alkali 9-V-Batterien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Energizer Industrial PP3 Alkali 9-V-Batterien
Energizer Industrial PP3 Alkali 9-V-Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-8252666
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     17638900361091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Größe = PP3
Chemie = Alkali
Nennspannung = 9V
Anschlusstyp = Standard

Alkali-Mangan-Batterien Energizer Industrial. Die industriellen Alkali-Mangan-Batterien von Energizers sind ideal für professionelle oder industrielle Verbraucher, die alle Größen von 9 V, C, D, AA oder AAA in größeren Stückzahlen benötigen. Die industriellen Batterien sind nicht im Einzelhandel erhältlich, wodurch sie ideal für Verbraucher mit hohem Volumen sind. Wie die Energizer Batterien haben sie eine sehr lange Lagerfähigkeit und werden aufgrund ihrer hohen Leistung und ihres hohen Preis-Leistungs-Verhältnisses von Regierungsabteilungen, Krankenhäusern, Schulen/Universitäten bevorzugt. Diese Batterien funktionieren typischerweise bei extremen Temperaturen von -18 C bis 55 C. Eigenschaften und Vorteile:. Industrielle Alkali-Mangan-Batterien von 9 V, C, D, AA oder AAA langlebige Batterien für den täglichen Gebrauch von 5-10 Jahren Lagerfähigkeit Breiter Betriebstemperaturbereich: -18 °C bis 55 °C. Garantiert auslaufsicher Hohe Energiedichte. Typische Anwendungen:. Alkali-Mangan-Batterien vom Typ Energizer Industrial werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Geeignet für hohe Drainage und leistungshungrige Geräte wie Elektrowerkzeuge, Bänder an Scheinwerfern und Spielzeug und andere Anwendungen umfassen: Taschenrechner Funkgeräten Versorgungszähler Rauchmelder Alarmsysteme Die komplette Energizer Industrieserie umfasst: Energizer Industrial C - ; 221-759 221-759 Energizer Industrial D - ; 221-765 221-765 Energizer Industrial AAA - ; 825-2662 825-2662 Energizer Industrial 9 V - ; 221-709 221-709. Häufig gestellte Fragen. Sind Alkali-Mangan-Batterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sind diese Akkus aufladbar? Nein, diese Batterien sind nicht wiederaufladbar. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
PP3
Chemie:
Alkali
Nennspannung:
9V
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, 8252666, Batterien und Ladegeräte, Batterien, 9V Batterien, Energizer, 17638900361091, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, 9V Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 2,39709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 224,47*
€ 267,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 222,40*
€ 264,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,83*
€ 244,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,67*
€ 222,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,59*
€ 205,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 32,60*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,68*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.