Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Sechskant-Verbindungsmuttern, M8 x 24mm A2 304 Glatt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-825275
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     825275
EAN/GTIN:
     5056111937938
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m8
verbindungsmutter
Gewindegröße = M8
Länge = 24mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt

Verbindungsmuttern
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Länge:
24mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 825275, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Verbindungsmuttern, RS PRO, A2ISXS08RS, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Connecting Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,48*
€ 60,07
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 49,38*
€ 58,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 46,69*
€ 55,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 43,90*
€ 52,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,48*
€ 51,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 36,62*
€ 43,58
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
280408
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.