Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato P1MB MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 50A 230V, Abschaltvermögen 10 kA ModuLo DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8255576
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1MB1PB50
EAN/GTIN:
     5059039237470
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Polzahl = 1P
Strom = 50A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 230V
DC-Nennspannung = 60V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = ModuLo
Serie = P1MB
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 18mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm

Sicherungsautomaten P1MB, 1P. Sicherungsautomaten bis 63 A mit Positivanzeige über Sichtfenster mit mechanischer Anzeige. Nennwerte 1 bis 63 A Auslösecharakteristiken: B, C und D Nenn-Isolationsspannung: 440 V Nenn-Spannungsfestigkeit für Impulse: 4 kV Nennbetriebsspannung: 230/400 V ac DIN-Hutschienenmontage Zusatzblöcke erhältlich
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
50A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
230V
DC-Nennspannung:
60V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
ModuLo
Serie:
P1MB
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
18mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 1-pol, 8255576, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Lovato, P1MB1PB50, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,42*
€ 15,46*
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 15,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS271001R0505 S201M-B50
ab € 36,89*
Zubehör
Eaton
278540 FAZ-B50/1
ab € 26,14*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9131
ab € 0,44*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9201
ab € 2,68*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9202
ab € 4,75*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X14230
ab € 34,90*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X1011
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.