Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ30-6 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Kunststoff, Schraublochabstand 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8261360
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ30-6
EAN/GTIN:
     5059039105632
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 119mm
Lüftergröße = 119 x 119mm
Abmessungen Außen = 119 x 119mm
Material = Kunststoff
Schraublochabstand = 105mm
Höhe Außen = 119mm
Breite Außen = 119mm
Serie = LZ30-6

ebm-papst Kunststoff-Fingerschutz. Fingerschutz speziell für den Einsatz mit ebm-papst AC- und DC-Lüftern Besonders geeignet für Best.-Nr. ; 814-045 814-045 und ; 814-089 814-089
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
119 x 119mm
Abmessungen Außen:
119 x 119mm
Material:
Kunststoff
Schraublochabstand:
105mm
Höhe Außen:
119mm
Breite Außen:
119mm
Serie:
LZ30-6
Weitere Suchbegriffe: 8261360, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, LZ306, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,47*
€ 5,40*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,48*
€ 5,41*
€ 3,90*
ab € 3,93*
€ 6,07*
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 9,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,45*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.