Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ30P Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 127 x 127mm, Kunststoff, Schraublochabstand 104.8mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8261367
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ30P
EAN/GTIN:
     5059039105243
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 119mm
Lüftergröße = 119 x 119mm
Abmessungen Außen = 127 x 127mm
Material = Kunststoff
Schraublochabstand = 104.8mm
Farbe = Schwarz
Höhe Außen = 127mm
Breite Außen = 127mm
Serie = LZ30P

ebm-papst Kunststoff-Fingerschutz. Fingerschutz speziell für den Einsatz mit ebm-papst AC- und DC-Lüftern Besonders geeignet für Best.-Nr. ; 814-045 814-045 und ; 814-089 814-089
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
119 x 119mm
Abmessungen Außen:
127 x 127mm
Material:
Kunststoff
Schraublochabstand:
104.8mm
Farbe:
Schwarz
Höhe Außen:
127mm
Breite Außen:
127mm
Serie:
LZ30P
Weitere Suchbegriffe: 8261367, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, LZ30P, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,00*
€ 4,74*
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 6,94*
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 7,77*
2 Tage
434
€ 14,99*
ab € 5,03*
€ 10,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,46*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MCAFM-120M
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.