Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Tragegriff ABS Schwarz, 131 x 79mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-826177
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     826177
EAN/GTIN:
     5059045901235
Suchbegriffe:
Tragegriffe
tragegriffe
Bündige Montage = Ja
Umklappbar = Nein
Material = ABS
Abmessungen = 131 x 79mm
Höhe = 79mm
Breite = 131mm
Grifffarbe = Schwarz

Kunststoff-Einbaugriffe. Leichte Kunststoff-Handgriffe, bündig einsetzbar in die Gerätewand, Tafelausschnitt 50x100mm Ausführung schwarz - mit tiefem Dreifingersitz Frontmontage mit Senkkopf-Schrauben M3
Weitere Informationen:
Bündige Montage:
Ja
Umklappbar:
Nein
Material:
ABS
Abmessungen:
131 x 79mm
Höhe:
79mm
Breite:
131mm
Grifffarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 826177, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Pinet, 1973667, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Carrying Handles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,17*
€ 24,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.