Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Tragegriff Messing, 168 x 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-826262
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     826262
EAN/GTIN:
     5059045556718
Suchbegriffe:
Tragegriffe
tragegriffe
Material = Messing
Abmessungen = 168 x 50mm
Höhe = 50mm
Breite = 168mm
Griffmaterial = Messing

Stangengriff, Befestigung mit M8-Außengewinde. Hohe Qualität, verchromt. Geeignet für Einsatz an Gehäusen, Schubladen oder Gestellsystemen.
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Abmessungen:
168 x 50mm
Höhe:
50mm
Breite:
168mm
Griffmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 826262, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Pinet, 1913390, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Carrying Handles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,83*
€ 59,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,13*
€ 50,13
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
237845
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.