Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Z Reihenklemme Einfach Beige, 0.5 → 4mm², 800 V / 24A, Klemmanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8263054
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1933740000
EAN/GTIN:
     5059040986527
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Farbe = Beige
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = Z
Anschlussart = Klemme
Kabelquerschnitt = 0.5 → 4mm²
Betriebsspannung = 800 VA
Raster = 5.1mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Durchführungsklemmenblöcke, Serie Z, Weidmüller. Modulare Anschlussklemmen mit Federklemmenverbindungen – die Serie Z – wurden speziell zur Erfüllung der Kundenanforderungen konzipiert: kompakte Bauform, Oberflächen mit großzügiger Markierung, integrierter Prüfkontakt, Querverbindungsoptionen innerhalb der Serie Z und mit anderen modularen Anschlussklemmen von Weidmüller. Die Klemmen der Serie Z verfügen über einen großen Klemmbereich und können einen oder zwei Querverbindungskanäle aufnehmen. Die Standardsteckquerverbindungen ermöglichen die Verteilung von Potenzialen über eine beliebige Anzahl von Klemmen. Eigenschaften und Vorteile. Mit einer, zwei, drei und vier Ebenen erhältlich. Federklemmen-Technologie. In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
Z
Anschlussart:
Klemme
Kabelquerschnitt:
0.5 → 4mm²
Betriebsspannung:
800 VA
Raster:
5.1mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 8263054, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Weidmüller, 1933740000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks, Weidmuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.