Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM Betätigungselement aus Plastik für Sicherheitsschalter INCH-1, Sicherheitsschalter INCH-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8264029
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     140182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Zubehörtyp = Betätigungselement
Material = Plastik

IDEM Sicherheitsschalterzubehör. Eine Auswahl an Zubehör für IDEM-Sicherheitsschalter. Flaches Betätigungselement für INCH-Serie Abgewinkeltes Betätigungselement für INCH-Serie Flexibles Kunststoff-Betätigungselement für Serien INCH-1 und 3 Betätigungselementführung aus Edelstahl für Serien INCH-1 und 3 Standard-Betätigungselement für Serien KP und K-15, Kunststoff Standard Betätigungselement für Serien K, KP, KL und KM, Metall Flexibles Kunststoff-Betätigungselement für Serien KP und KM Flaches Betätigungselement für Serien KP, KM, KLP u. KLM Schweres flexibles Betätigungselement für Serien KP, KM, KLP u. KLM Flexibles Betätigungselement für Serien KP, KM, KLP, KL3-SS u. K-SS Kabelverschraubung aus Edelstahl M20x1,5 Schloss-Betätigungselement für Serien K-15, K-SS, KP und KM Gleitgriff Torbolzen, links Gleitgriff Torbolzen, rechts Griff auf der Rückseite für Serien GBL-1 und GBA-1 Verriegelung mit Federkraftanschluss für Serien GBL-1 und GBA-1 Manueller Freigabeschlüssel für Serien KL1-SS, KL3-SS und KL4-SS
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Betätigungselement
Material:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: 8264029, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M, IDEM, 140182, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Actuators & Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idem
222003
ab € 31,49*
Zubehör
Idem
222001
ab € 31,52*
Zubehör
Idem
222002
ab € 67,27*
Zubehör
Idem
223001
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.