| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8264044 Herst.-Nr.: 140108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Betätigungselement Betätigertyp = Flach
IDEM Sicherheitsschalterzubehör. Eine Auswahl an Zubehör für IDEM-Sicherheitsschalter. Flaches Betätigungselement für INCH-Serie Abgewinkeltes Betätigungselement für INCH-Serie Flexibles Kunststoff-Betätigungselement für Serien INCH-1 und 3 Betätigungselementführung aus Edelstahl für Serien INCH-1 und 3 Standard-Betätigungselement für Serien KP und K-15, Kunststoff Standard Betätigungselement für Serien K, KP, KL und KM, Metall Flexibles Kunststoff-Betätigungselement für Serien KP und KM Flaches Betätigungselement für Serien KP, KM, KLP u. KLM Schweres flexibles Betätigungselement für Serien KP, KM, KLP u. KLM Flexibles Betätigungselement für Serien KP, KM, KLP, KL3-SS u. K-SS Kabelverschraubung aus Edelstahl M20x1,5 Schloss-Betätigungselement für Serien K-15, K-SS, KP und KM Gleitgriff Torbolzen, links Gleitgriff Torbolzen, rechts Griff auf der Rückseite für Serien GBL-1 und GBA-1 Verriegelung mit Federkraftanschluss für Serien GBL-1 und GBA-1 Manueller Freigabeschlüssel für Serien KL1-SS, KL3-SS und KL4-SS Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Betätigungselement | Betätigertyp: | Flach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8264044, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M, IDEM, 140108, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Actuators & Magnets |
| | |
| |