Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM CM3-Ex 10m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Edelstahl 316 250V ac/dc, 2 Öffner / Schließer, Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8264312
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     903102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter ide...
Versorgungsspannung = 250V ac/dc
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Anschlussausführung = 10m Kabel
Betätigertyp = Magnet
Hilfsschalter = Schließer
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Ja
Serie = CM3-Ex
IP Schutzart = IP 67
Versorgungsstrom = Safety Channels 600 mA, Auxiliary Channel 200mA
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Anzahl der Ansteuerrichtungen = 2

IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, EN 954-1, EN 62061, UL 508, ISO 13850, ISO 13849-1. IEC, IECEx, Ex, ATEX. Die Öffner-Stromkreise sind geschlossen, wenn der Schutz geschlossen ist und das Betätigungselement vorhanden ist. IDEM Explosionsgeschützte kontaktlose Sicherheitsschalter. Entwickelt zur Erfüllung der neuesten IECEx- und ATEX-Normen, bietet die IDEM-Serie von kontaktlosen Sicherheits-Verriegelungsschaltern explosionsgeschütztes Schalten für gefährliche Bedingungen in der petrochemischen, pharmazeutischen, Nahrungsmittelverarbeitungs- und Verpackungsindustrie. Diese Sicherheitsschalter aus Edelstahl 316 wurden für die kontaktlose Schutztürverriegelung von Scharnier-, Schiebe- oder abnehmbaren Schutztüren entwickelt. Neben dem explosionsgeschützten Schalten und abhängig von der Risikobewertung für die Anwendung können die Serien CM3-Ex, RM-Ex und WM1-Ex auch in Kombination mit beliebigen Zweikanal-Sicherheitsüberwachungsrelais verwendet werden, um hohe Funktionssicherheit bis zu Kategorie 4 und PLe ISO13849-1 oder SIL3 EN62061 zu bieten. Die magnetische Erfassung dieser Sicherheitsschalter bietet einen großen Erfassungsbereich und hohe Toleranz bei Fehlausrichtung nach der Abtastung. Explosionsschutz und hohe Funktionssicherheit in einem Gerät Vollständig gekapselte elektrische Schaltelemente Gehäuse aus Edelstahl 316 Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 80 °C Hohe Toleranz bei Schutzfehlausrichtung Beständigkeit gegenüber vielen organischen und anorganischen Chemikalien Schutzart IP67 Beständig gegenüber Abspritzen bei hoher Temperatur und Abwaschen mit Reinigungsmitteln Funktionssicherheit bis zu PLe ISO13849-1. CM3-Ex Sicherheitsschalter. II 2G Ex mb IIC T6 Gb II 2D Ex mb IIIC T80 Db IP67 Zonen 1, 21, 2, 22 (Gas und Staub) Lieferung mit PVC-Kabel 2 Öffner / 1 Schließer 12 mm breite Erfassung 55 mm Befestigungsbohrungen Gehäuse: 20,6 x 85 x 17 mm. RM-Ex Sicherheitsschalter. II 2G Ex mb IIC T6 Gb II 2D Ex mb IIIC T80 Db IP67 Zonen 1, 21, 2, 22 (Gas und Staub) Lieferung mit PVC-Kabel 2 Öffner / 1 Schließer 10 mm breite Erfassung Gehäuse: Ø 60 x 30 mm (M30 x 1,5 mm Gehäusegewinde). WM1-Ex Sicherheitsschalter. II 1G Ex ma IIC T6 Ga II 1D Ex ma IIIC T80 Da IP67 Zonen 0, 20, 1, 21, 2, 22 (Gas und Staub) Lieferung mit einem flexiblen Leerrohr aus Edelstahl 2 Öffner / 1 Schließer 12 mm breite Erfassung 62 mm Befestigungsbohrungen Gehäuse: 31,5 x 84,5 x 16,5 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
250V ac/dc
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Anschlussausführung:
10m Kabel
Betätigertyp:
Magnet
Hilfsschalter:
Schließer
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Ja
Serie:
CM3-Ex
IP Schutzart:
IP 67
Versorgungsstrom:
Safety Channels 600 mA, Auxiliary Channel 200mA
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Anzahl der Ansteuerrichtungen:
2
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, 8264312, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, IDEM, 903102, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,71*
€ 426,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,29*
€ 400,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,56*
€ 389,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.