Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM CM3-Ex 5m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Edelstahl 316 250V ac/dc, 2 Öffner / Schließer, Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IDEM CM3-Ex 5m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Edelstahl 316 250V ac/dc, 2 Öffner / Schließer, Magnet
IDEM CM3-Ex 5m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Edelstahl 316 250V ac/dc, 2 Öffner / Schließer, Magnet
Artikel-Nr.:
     108EL-8264319
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     903101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter ide...
Versorgungsspannung = 250V ac/dc
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Anschlussausführung = 5m Kabel
Betätigertyp = Magnet
Hilfsschalter = Schließer
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Ja
Schaltabstand = 10 (Close) mm, 22 (Open) mm
IP Schutzart = IP 67
Versorgungsstrom = Safety Channels 600 mA, Auxiliary Channel 200mA
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Anzahl der Ansteuerrichtungen = 2

Idem kontaktloserDer kontaktlose idem-Schalter Er verfügt über 2 Schließer Sicherheitskontakte und 1 Schließer Hilfskontakte. Es bietet eine explosionsgeschützte Schaltung für gefährliche Bedingungen in der Petrochemie, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Verpackungsindustrie. Dieser Schalter besteht aus Edelstahl 316. Diese Sicherheitsschalter wurden für die berührungslose Verriegelung von Schutztüren mit Scharnier, Schiebe- oder abnehmbaren Schutztüren entwickelt. Die magnetische Erfassung dieser Sicherheitsschalter bietet einen großen Erfassungsbereich und hohe Toleranz bei Fehlausrichtung nach der Abtastung. Hinweis: Die Öffner-Stromkreise sind geschlossen, wenn der Schutz geschlossen ist und das Betätigungselement vorhanden ist.Eigenschaften und VorteileDie Eingangsspannung beträgt 250 V ac/dc Vollständig gekapselte elektrische Schaltelemente Hohe Temperaturstabilität bis zu 80 °C. - beständig gegen viele organische und anorganische Chemikalien - beständig gegen Hochtemperatur-Schläuche und Waschmittelabwaschung II 2G Ex mb IIC T6 Gb II 2D Ex mb IIIC T80 Db Zonen 1, 21, 2, 22 (Gas und Staub) Lieferung mit einem 5 m langen PVC-Kabel Große Erfassung von 12 mm Befestigungsbohrungen von 55 mmZertifizierungenMit ATEX-Zulassung IEC60947-5-1 IEC60947-5-5 EN954-1 En62061 UL508-Zulassung ISO13850 ISO 13849-1. IEC-zertifiziert IECEx-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
250V ac/dc
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Anschlussausführung:
5m Kabel
Betätigertyp:
Magnet
Hilfsschalter:
Schließer
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Ja
Schaltabstand:
10 (Close) mm, 22 (Open) mm
IP Schutzart:
IP 67
Versorgungsstrom:
Safety Channels 600 mA, Auxiliary Channel 200mA
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Anzahl der Ansteuerrichtungen:
2
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, 8264319, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, IDEM, 903101, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,09*
€ 417,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.