Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM MGL M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Edelstahl 316 24V dc, 2 Öffner / Schließer, Mastercodierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8264353
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     462006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetische Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Mastercodierung
Hilfsschalter = Schließer
Sensorprinzip = Magnet-RFID
Betätiger inklusive = Ja
Schaltabstand = 10 (Open) mm
IP Schutzart = IP 69K
Versorgungsstrom = 50 mA, 200 mA, 500mA
Erfüllte Normen = CE, cULus-Eintrag, TÜV-Zulassung

EN 1088, en 60947-5-3, En 60204-1, ISO 13849-1, EN 62061, EN 954-1, UL 508. CE, cULus, TÜV. Betätigungselement. Der Schalter ist Verriegelungs- und daher muss in Betracht gezogen werden in der bei einem Stromausfall bis Maschinen, bei denen eine heruntergekommene Zeit wird vor der Gefahr beseitigt worden ist. idem Kontaktlose RFID-Verriegelungsschalter. Die mgl Serie von idem sind Kontaktlose RFID-Kodierte Schalter, die entwickelt wurden zur Bereitstellung und Wartung ein hohes Maß an Funktionssicherheit und sorgen gleichzeitig für eine eine zuverlässige Elektromagneten Türverriegelung. die Kosten für verschiedene Anwendungen, die Haltekraft Bereiche von 600 N bis 1500 N. Die Codierung wird durch magnetische und RFID-Verfahren, beide Prinzipien erfüllt sein müssen für den Schalter sicher zu funktionieren. Der RFID-Erfassung bietet eine verfälschungssicheren Betrieb sorgt, wenn das Betätigungselement in der Erfassungsbereich des Schalters. Diese kontaktlosen Sicherheitsschalter sind lieferbar in rostfreiem Stahl 316, hochwertige robuste Kunststoff- oder Druckgussmetall Gehäuse und kann verwendet werden in fast jeder Umgebung einschließlich Hochdruckreinigung. Die Edelstahl 316 Version wurde mit einer Edelstahl Magnet und IP69K. Damit ist sie geeignet für CIP- und SIP Prozesse geeignet. Es sind 2 LEDs, die bieten 5 Diagnose Funktionen für den Benutzer. Die mgl Switches bieten zwei sichere Ausgänge zur Verwendung mit den meisten gängigen Sicherheitsrelais sowie ein Halbleiter Hilfskontakt Signal zur Anzeige der Tür Positionen, es können also erreicht eine bis zu PLe/Kategorie 4 gemäß ISO13849-1. Master Code - Nach Serie (beliebige Betätigungselement funktioniert bei jeder Switch) Hiermit wird verwendet, wenn einzigartige Tür Aktivierung nicht erforderlich ist, aber der Vorteil der RFID macht es praktisch unmöglich außer Kraft gesetzt werden oder umgangen durch einfache Mittel. RFID-codiert Betätigung eine hohe manipulationssichere Verriegelung Sicherheit an Schutztüren , Codierter RFID-erhältlich Anschluss an die meisten gängigen Sicherheitsrelais um eine PLe und Kat. 4 für ISO3849-1 Anschluss von bis zu 20 Schalter in Reihe Möglichkeit zum Verbinden mit anderen Schalter und Not-Aus -Tastern in Reihe Einzigartige Auslösen von Magnet Verriegelungsmechanismus, um enge Steuerung von Position Betätigungselements Schnellverbindung (QC-M12) und Kabel Versionen verfügbar remanente Magnetisierung halten Verfahren dient als eine leichte Magnetischer Verschluss Nach dem Entriegeln 2 Öffner Sicherheit Ausgänge mit Kurzschlussschutz 1 Schließer Hilfsausgang für die Anzeige des Tür geöffnet Keine beweglichen Teile - Schalter für die hohe Lebensdauer, Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen Schnellverbindung (QC-M12) und Kabel Versionen verfügbar Ersatz Master codiert Betätigungselementen erhältlich: ; 826-4375 826-4375 für mgl-1SS, ; 826-4378 826-4378 für mgl-2SS, ; 826-4372 826-4372 für mgl-1M, ; 826-4381 826-4381 für mgl-1P. Edelstahl Sicherheitsschalter. mgl-ss Haltekraft: 1200N ; 826-4353 826-4353 52 mm Befestigungsbohrungen Schalter: 80 x 115 x 43 MM, Betätiger: 76 x 105 x 32 mm mgl-2SS Haltekraft: 1200N ; 826-4356 826-4356 52 mm Befestigungsbohrungen Schalter: 64 x 96 x 37 MM, Betätigungselement: 64 x 88 x 30 mm. Druckgussmetall Sicherheitsschalter. Haltekraft: 1500 N ; 826-4350 826-4350 52 mm Befestigungsbohrungen Schalter: 80 x 115 x 43 MM, Betätiger: 76 x 105 x 32 mm. Kunststoff Sicherheitsschalter. Haltekraft: 1000 N ; 826-4369 826-4369 52 mm Befestigungsbohrungen Schalter: 64 x 96 x 37 MM, Betätigungselement: 64 x 88 x 30 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Mastercodierung
Hilfsschalter:
Schließer
Sensorprinzip:
Magnet-RFID
Betätiger inklusive:
Ja
Schaltabstand:
10 (Open) mm
IP Schutzart:
IP 69K
Versorgungsstrom:
50 mA, 200 mA, 500mA
Erfüllte Normen:
CE, cULus-Eintrag, TÜV-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: magnetische sicherheitsschalter idem, magnetische sicherheitsschalter, 8264353, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, IDEM, 462006, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,30*
€ 629,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,10*
€ 617,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,90*
€ 580,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,16*
€ 545,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,63*
€ 519,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idem
464102
ab € 61,48*
Zubehör
Idem
462102
ab € 44,95*
Zubehör
Idem
460102
ab € 55,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.