| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8266996 Herst.-Nr.: 8266996 EAN/GTIN: 5056112195344 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ = Kupplung Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 3/8Zoll Gewindegröße 2 = 3/8Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 1 = Rc Gewinde Standard 2 = Rc Länge = 38.1mm
Anschluss Gewindekupplung NPS, RS. RS gerade Kupplungen mit Innengewinde in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Entwickelt für das Zusammenfügen von zwei Rohren. Material: Edelstahl 316 ASME B16.11 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ: | Kupplung | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Rahmen: | Rund | Gewindegröße 1: | 3/8Zoll | Gewindegröße 2: | 3/8Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Fitting Typ 2: | Buchse | Gewinde Standard 1: | Rc | Gewinde Standard 2: | Rc | Länge: | 38.1mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss, schlauchanschluss 3/8 zoll, 8266996, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, 38inFullCoupling, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |