| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8267090 Herst.-Nr.: 8267090 EAN/GTIN: 5056112195603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ = Buchse Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Rahmen = Sechskant Gewindegröße 1 = 2Zoll Gewindegröße 2 = 1Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 1 = R Gewinde Standard 2 = Rc Länge = 31mm
Anschluss Sechskantkopf-Buchse NPS, RS. Sechskant-Außengewinde-Innengewinde-Muffe mit Gewinde außen und innen, damit Sie von einer Rohrgröße zur anderen reduzieren können. Ein Kopf in Sechskantform kann mit einem Schraubenschlüssel angezogen werden. Material: Edelstahl 316 ASME B16.11 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ: | Buchse | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Rahmen: | Sechskant | Gewindegröße 1: | 2Zoll | Gewindegröße 2: | 1Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Fitting Typ 2: | Buchse | Gewinde Standard 1: | R | Gewinde Standard 2: | Rc | Länge: | 31mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewinde Schlauchanschluss, Schlauchanschluss, schlauchanschluss 2" edelstahl, geradverschraubung 2", gewinde schlauchanschluss, 8267090, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, 2inHexBushingMF, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |