Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD996P2 DCD Li-Ion Akku Bohrhammer 18V Bürstenlos 2000U/min 5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8268024
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD996P2-GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bohrmaschinen-Typ = Bohrhammer
Betriebsspannung = 18V
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Akku Typ = Li-Ion
Akkukapazität = 5Ah
Serie = DCD
Bohrfutter Größe = 13mm
Bohrfutter Typ = Schlüssellos
Ladegerät im Lieferumfang = Ja
Anzahl Akkus = 2
Schlagfunktion = JaU/min
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig
Modellnummer = DCD996P2

Li-Ion-Akkus 2 x 5,0 Ah, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, XR-Schnellladegerät mit mehreren Spannungen und Koffer in robuster Ausführung. Bürstenlose kompakte 18-V-XR-Schlagbohrmaschine (DCD996P2) mit Batterie und Ladegerät. Der DCD996 Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V - ein hochwertiges Werkzeug mit dem leistungsstärksten bürstenlosen Motor von DEWALT. Dreistufiges Vollmetallgetriebe und elektronische Kupplung mit 11 Positionen sorgen für präzises und einfaches Bohren in Mauerwerk, Metall oder Holz. Der Schlagbohrschrauber verfügt über ein 13 mm klappbares Schlüsselloses Spannfutter mit automatischer Spindelverriegelung für schnelle Bitwechsel und einen effizienten, intelligenten Auslöser, der eine vollständige Kontrolle über alle Anwendungen ermöglicht. Der DCD996 verfügt über eine intelligente LED-Taschenlampe mit 20-minütiger Verzögerung für einen hellen, dunklen Arbeitsbereich. Kompaktes Design und ergonomischer Griff garantieren eine komfortable Bedienung auch bei beengten Platzverhältnissen. Eigenschaften und Vorteile:. Automatischer Schnellhammer Combi Bohrschrauber mit 38.250 BPM erhöht Anwender Mauerwerk Bohrgeschwindigkeit od Anwendung Bürstenloser Motor, kompatibel mit Hochleistungs-XR-Serie mit 18 V und FlexVolt Lithium-Ionen-Batterien für extreme Laufzeit und reduzierte Wartung Ganzmetallgetriebe für längere Lebensdauer und längere Standzeit Elektronische Kupplung mit 11 Positionen für konstant hohes Drehmoment und optimierte Präzision beim Schraubenfahren 13 mm klappbares Schlüsselloses Spannfutter mit automatischer Spindelverriegelung für schnellen Bitwechsel Effizienter, intelligenter Trigger, der die vollständige Kontrolle über alle Anwendungen ermöglicht Bohrschrauber- und Schlagbohrmaschinenfunktion für diverse Anwendungen Stahl-Bandhaken und Magnetbithalter sorgen für starke Aufbewahrungslösungen Verbessertes ergonomisches Design mit Gummigriff für bessere Anwendungssteuerung und maximale Kontrolle Helle weiße LED mit Verzögerungsfunktion (bis zu 20 Minuten) verbessert die Sichtbarkeit und bietet eine Taschenlampenfunktion Teil der intelligenten XR-Lithium-Ionen-Serie, die für Effizienz und schnellere Anwendungen faster ist. Typische Anwendungen:. Bohrhammer können Rotation mit einem Hammer kombinieren, der es Ihnen ermöglicht, harte Materialien zu durchbohren. SDS werden auf ähnliche Weise eingesetzt, das Spannfutterantriebssystem bedeutet jedoch, dass sie für den Einsatz von Spezialbohrern ausgelegt sind. Viele Bohrermodelle verfügen über eine Modusauswahl, mit der Sie zwischen einer Dreh-, Hammer- oder beidem wählen können. Akku-Schlagbohrmaschinen werden in vielen Bereichen eingesetzt, z. B.: Bauarbeiten Die Abbruchfunktion funktioniert Installation von Sanitärsystemen Installation von elektrischen Systemen Tischlerei. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Was enthält der Satz? ;/i> Der DEWALT DCD996P2 wird mit folgenden Komponenten geliefert: 2 Li-Ion-Akkus mit 18 Volt, 5,0 Ah Mehrspannungs-XR-Ladegerät Gürtelhaken magnetischer Bithalter Seitengriff mit mehreren Positionen Tragetasche für T-Stak ;i>Haben Sie kompatible Batterien für diese Bohrmaschine auf Lager? ;/i> Die Bohrmaschine ist mit allen 18V XR-Batterien sowie mit den FlexVolt 18V/54V-Batterien kompatibel. Eine vollständige Palette kompatibler Batterien finden Sie in ; einem "/web/c/tools/power-tool-accessories-drill-bits/power-tool-batteries/?applied-dimensions=4294324908"> Power Tool Batteries ; /a > ;i>Kann der Gürtelhaken von rechts nach links getauscht werden? ;/i> Ja, der Gürtelhaken kann ausgetauscht werden, um die Anforderungen von Rechts- und Linkshändern zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Bohrhammer
Betriebsspannung:
18V
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Akku Typ:
Li-Ion
Akkukapazität:
5Ah
Serie:
DCD
Bohrfutter Größe:
13mm
Bohrfutter Typ:
Schlüssellos
Ladegerät im Lieferumfang:
Ja
Anzahl Akkus:
2
Schlagfunktion:
JaU/min
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Modellnummer:
DCD996P2
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, akku bohr und meißelhammer, 8268024, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, DeWALT, DCD996P2GB, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,33*
€ 658,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,10*
€ 645,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,02*
€ 589,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,66*
€ 548,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,50*
€ 536,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.